› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TELAIO COMP MONTANTE PLASTIC ARMAD

Cod. Rexel LE433021
Cod. Produttore 433021
Cod. EAN 3414971980419

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio elettrozincato/plastica
  • Dimensioni: 800 x 600 mm
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Tipo: coppia montanti per quadro
  • Applicazione: telai modulari Atlantic-E, Atlantic inox, Marina
  • Fornitura: supporti pannelli, squadrette, pannellini compensazione
  • Fissaggio: diretto con squadrette e supporti
  • Uso: per quadri elettrici 800x600 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di montanti per quadro 800 x 600 mm. Per telai modulari (quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina). In metallo elettrozincato e plastica. Forniti con supporti per pannelli squadrette di fissaggio e pannellini di compensazione

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

127 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

Serie

MARINA ATLANTIC

TELAIO COMP MONTANTE PLASTIC ARMAD