› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TELAIO COMP MONTANT PLASTIC ARMAD H

Cod. Rexel LE433024
Cod. Produttore 433024
Cod. EAN 3414971980440

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Dimensioni: 1000 x 800 mm
  • Tipologia: Montanti per quadro
  • Compatibilità: Telai Atlantic-E, Atlantic inox, Marina
  • Finitura: Metallo elettrozincato e plastica
  • Accessori inclusi: Supporti, squadrette, pannellini
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di montanti per quadro 1000 x 800 mm. Per telai modulari (quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina). In metallo elettrozincato e plastica. Forniti con supporti per pannelli squadrette di fissaggio e pannellini di compensazione

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

profondità

127 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

Serie

MARINA ATLANTIC

TELAIO COMP MONTANT PLASTIC ARMAD H