› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TELAIO COMP CIECO PANNEL PLASTIC H3

Cod. Rexel LE433064
Cod. Produttore 433064
Cod. EAN 3414971980648

Informazioni principali

  • Materiale: ABS e fibra di vetro
  • Altezza: 300 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Colore: RAL 7035
  • Tenuta al calore: 750°C
  • Fissaggio: viti ad 1/4 di giro
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Applicazione: pannello cieco per telai modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco altezza 300 mm per telai modulari larghezza 600 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina, Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

profondità

127 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

MARINA ATLANTIC

TELAIO COMP CIECO PANNEL PLASTIC H3