Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE433065
Cod. Produttore
433065
Cod. EAN
3414971980655

Informazioni di prodotto

Pannello cieco altezza 300 mm per telai modulari larghezza 800 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello cieco altezza 300 mm per telai modulari larghezza 800 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro

larghezza

800 mm

altezza

300 mm

profondità

127 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

MARINA ATLANTIC