› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TELAIO COMP CIECO PANNEL PLASTIC H1

Cod. Rexel LE433055
Cod. Produttore 433055
Cod. EAN 3414971980594

Informazioni principali

  • Materiale: ABS e fibra vetro
  • Altezza: 150 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Colore: RAL 7035
  • Tenuta al calore: 750°C
  • Fissaggio: viti 1/4 giro
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Applicazione: pannello cieco per telai modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco altezza 150 mm per telai modulari larghezza 800 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

150 mm

profondità

127 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

MARINA ATLANTIC

TELAIO COMP CIECO PANNEL PLASTIC H1