› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TELAI COMP FINES PANNEL PLAST H150W

Cod. Rexel LE433050
Cod. Produttore 433050
Cod. EAN 3414971980549

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio 1,3 mm
  • Protezione: IP 55 (2 porte), IP 66 (1 porta)
  • Resistenza urti: IK 10
  • Finitura: Verniciatura poliestere 80 µm RAL 7035
  • Dimensioni: Vari da 300x200x160 mm a 1400x800x400 mm
  • Porta: Reversibile con serratura a doppia barra
  • Carico max: 500 kg/m³, 5 kg/100 mm porta
  • Serie: Atlantic

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello finestrato altezza 150 mm per telai modulari larghezza 500 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

150 mm

profondità

127 mm

tipo di copertura

Finestra per visione

con copertura

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

19

Serie

MARINA ATLANTIC

TELAI COMP FINES PANNEL PLAST H150W