Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE433092
Cod. Produttore
433092
Cod. EAN
3414971980808

Informazioni di prodotto

Pannello finestrato altezza 300 mm per telai modulari larghezza 800 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello finestrato altezza 300 mm per telai modulari larghezza 800 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715

larghezza

800 mm

altezza

300 mm

profondità

113 mm

tipo di copertura

Finestra per visione

con copertura

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

36

Serie

MARINA ATLANTIC