Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE433072
Cod. Produttore
433072
Cod. EAN
3414971980686

Informazioni di prodotto

Pannello cieco altezza 300 mm per telai modulari larghezza 800 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello cieco altezza 300 mm per telai modulari larghezza 800 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in metallo - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro

larghezza

800 mm

altezza

50 mm

profondità

113 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

MARINA ATLANTIC