Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE79136
Cod. Produttore
79136

Informazioni di prodotto

Tel. bullet IP linea IVS, 5Mpx, 2.8mm est.

Documentazione tecnica

Telecamera bullet IP linea COMPACT con intelligenza artificiale, risoluzione 4 Mpx, H.265 ottica 2.8mm, IR D&N, IK10, IP67, 12 Vcc/PoE. IVS Direct, conforme NDAA (cod. 1012).Telecamera bullet IP linea COMPACT con intelligenza artificiale, risoluzione 4 Mpx, sensore 1/2.7" CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265+, ottica fissa 2.8mm, slot per SD card (256 GB), LED IR con portata fino a 50m, funzione SMART IR. IP67, IK10. Alimentazione 12Vcc/PoE, 450mA. Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Privacy Zone, Motion Detection. Funzioni analitici basati su AI: Rivelazione intrusione area, Color Cast, attraversamento linea, oggetto rimosso, oggetto abbandonato, defocus. IVS Direct, conforme NDAA (cod. 1012).

Produttore

TEL. BULLET IP LINEA IVS, 5MPX, 2.8