› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

TAZ/TAIX-RAC FL T/T D40

Cod. Rexel LE387989
Cod. Produttore 387989
Cod. EAN 8009561514416

Informazioni principali

  • Descrizione: TAZ/TAIX-RAC FL T/T D40
  • Diametro tubo: 40 mm
  • Tipo raccordo: Flessibile tubo/tubo
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi TAZ/TAIX flessibile raccordo tubo/tubo diametro 40mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Raccordo a innesto

senza alogeni

in due parti

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

40 mm

Serie

RTA

TAZ/TAIX-RAC FL T/T D40