Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB44521
Cod. Produttore
LB44521
Cod. EAN
8012680131488

Informazioni di prodotto

Tartaruga ov 200 senza gabbia E27 Bianco

Documentazione tecnica

Il prodotto AILMLB44521 è una lampada TARTARUGA OV 200 senza gabbia con attacco E27 B, ideale per applicazioni di illuminazione industriale e commerciale. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua forma compatta e il design semplice permettono un'installazione versatile in diversi ambienti. La tecnologia utilizzata assicura un'illuminazione efficace e uniforme, contribuendo a creare ambienti di lavoro sicuri e ben illuminati. La lampada è compatibile con sistemi di protezione IP elevati, offrendo resistenza a polvere e acqua, ed è adatta per impieghi in condizioni di inquinamento medio-alto. La finitura esterna e i materiali impiegati garantiscono una buona protezione superficiale, mantenendo le caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo. Questa soluzione di illuminazione rappresenta un'opzione efficiente e affidabile per soddisfare le esigenze di illuminazione di ambienti industriali e commerciali.

prestazioni del sistema

60 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

60 W

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

altezza/profondità

205 mm

larghezza

92 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

lunghezza

102 mm

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

adatto per fissaggio a soffitto

materiale della copertura

vetro strutturato

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

materiale della scatola

plastica

resistenza agli urti

IK06

adatto per numero di corpi luminosi

1

Produttore

TARTARUGA OV 200 SENZA GABBIA E27 6

€ 8,94 x 1 pz.