› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

TARGA X SOL50 SCRITTA EVACUARE IL

Cod. Rexel IESOL50T2
Cod. Produttore SOL50T2

Informazioni principali

  • Compatibilità: SOL50, SOL50S
  • Funzione: Segnalazione emergenza
  • Testo: Evacuare il locale
  • Tipo: Targa di segnalazione
  • Installazione: Su cassonetti luminosi
  • Serie: SOL50
  • Uso: Gestione emergenze
  • Visibilità: Chiara e immediata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targa di segnalazione con la dicitura "Evacuare il locale", progettata per l’installazione su cassonetti luminosi SOL50 e SOL50S. Fornisce un’indicazione chiara e immediata per la gestione delle emergenze, migliorando la sicurezza in ambienti monitorati.Caratteristiche tecnicheCompatibilità: cassonetti luminosi SOL50, SOL50STesto: "Evacuare il locale"Funzione: segnalazione visiva di emergenza

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Multicolore

Tipologia

Visiera

forma

Rettangolare

qualità del materiale

Altro

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro

TARGA X SOL50 SCRITTA EVACUARE IL