› Sicurezza › Accumulatori per sistemi di sicurezza › Varie Accumulatori Caricabatterie per Sistemi di Sicurezza

Batteria NiMH 12 V 2,2 Ah con cavo per sistemi sicurezza GENIO

Cod. Rexel IEBPACK1
Cod. Produttore BPACK1

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 Vcc
  • Capacità: 2,2 Ah
  • Tipo batteria: NiMH
  • Connettore: Non reversibile
  • Incluso: Cavo
  • Compatibilità: Serie GENIO
  • Uso: Sistemi sicurezza
  • Serie: GENIO

Descrizione del prodotto

Pacco batteria NiMH standard con capacità di 2200 mAh, progettato per garantire affidabilità e lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia ricaricabile efficiente e stabile. La batteria presenta un design compatto e leggero, con connettore integrato per un facile collegamento. Questa soluzione è adatta per dispositivi che necessitano di alimentazione continua, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Pacco batteria NiMH 12 Vcc - 2,2 Ah, progettato per garantire un’alimentazione affidabile AI sistemi di sicurezza.? Tensione nominale: 12 Vcc? Capacità: 2,2 Ah? Connettore: Non reversibile, con cavo incluso? Compatibilità: GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMART, GENIOSMARTD e GENIOSMART8.Questa batteria è specificamente realizzata per l’uso con i sistemi della serie GENIO, garantendo prestazioni ottimali e una lunga durata operativa.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

Tipologia

Altro

designazione della dimensione

Flat-Pack

portata

2200 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

6 F 22 P

Batteria NiMH 12 V 2,2 Ah con cavo per sistemi sicurezza GENIO
€ 49,47 x 1 pz.
(pz.)