› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

TARGA OTTICO ACUSTICA EN54-3/23 MON

Cod. Rexel IESOL60
Cod. Produttore SOL60

Informazioni principali

  • Versione: Monofacciale
  • Alimentazione: 24 Vcc (20-30 V)
  • Pressione sonora: 90 dB medi
  • Assorbimento: 150 mA @ 24 Vcc
  • Dimensioni: 283x150x62 mm
  • Grado protezione: IP41
  • Certificazioni: CPR 305/2011, EN54-3/13/23
  • Serie: MEC e KELT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La targa ottico-acustica monofacciale è dotata di un LED lampeggiante ad alta potenza luminosa, montato sul frontale, che offre un'illuminazione intensa per una segnalazione visiva chiara e facilmente visibile. La pressione sonora è di 90 dB medi, assicurando una segnalazione acustica forte e udibile anche in ambienti rumorosi.Il dispositivo è progettato per il fissaggio a filo muro, ma può anche essere installato sopra una scatola 503 o ad incasso in una scatola GW48005 o compatibile, garantendo una grande flessibilità nell'installazione.L'alimentazione è 24Vcc, con un range da 20V a 30V, e il consumo massimo è di 150mA a 24Vcc, che lo rende efficiente in termini di consumo energetico. Le dimensioni sono:Caratteristiche tecnicheLED lampeggiante ad alta potenza luminosa per segnalazione visivaPressione sonora: 90 dB mediFissaggio: a filo muro, sopra scatola 503 o ad incasso in cassetta GW48005 o compatibileAlimentazione: 24 Vcc (range da 20 V a 30 V)Assorbimento massimo: 150 mA @ 24 VccDimensioni:Larghezza: 283 mmAltezza: 150 mmProfondità: 62 mm (incassato: 48 mm)Peso: 425 gCertificazione: CPR 305/2011, EN54-3, EN54-13, EN54-23 (in abbinamento a centrali MEC e KELT)Il prodotto è certificato secondo la normativa CPR 305/2011, le norme EN54-3 e EN54-13 per la segnalazione acustica e visiva, e EN54-23 per l'illuminazione. È specificamente progettato per essere utilizzato in abbinamento a centrali della serie MEC e KELT, garantendo conformità alle normative di sicurezza europee.Utilizzo pratico:Questa targa ottico acustica è ideale per ambienti residenziali, commerciali o industriali dove è necessario un dispositivo di segnalazione acustica e visiva potente e altamente visibile. È perfetta per impianti di allarme, sistemi di sicurezza e applicazioni in cui sia fondamentale garantire un allarme efficace e conforme alle normative europee.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione a parete

larghezza

283 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

Tipo di indicazione

Su un lato

lunghezza

51,5 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per circuito continuo

tensione nominale

20 ... 30 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 55 °C

TARGA OTTICO ACUSTICA EN54-3/23 MON