› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE PORTA TRAS. MIS. 7 IP66

Cod. Rexel PL550737
Cod. Produttore 550737
Cod. EAN 8014950053483

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Uso: Esterno e industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente a: Polvere e acqua
  • Installazione: Facile e sicura
  • Compatibilità: Vari sistemi cablaggio
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: TAIS CUBE

Descrizione del prodotto

Il prodotto PL550737 è un contenitore porta trasformatore con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni esterne e ambienti esposti a condizioni difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e sigillata assicura la protezione contro polvere e acqua, rendendolo adatto per installazioni in ambienti industriali e outdoor. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio e la facilità di posa sono caratteristiche distintive. La forma compatta e il design resistente permettono un'installazione sicura e affidabile, mantenendo l'integrità dei componenti elettrici al suo interno. La versatilità e l'affidabilità di questo contenitore lo rendono una soluzione efficace per proteggere trasformatori e apparecchiature elettriche in condizioni estreme. Descrizione del produttore: Il prodotto PL550737 è un contenitore porta trasformatore con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni esterne e ambienti esposti a condizioni difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e sigillata assicura la protezione contro polvere e acqua, rendendolo adatto per installazioni in ambienti industriali e outdoor. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio e la facilità di posa sono caratteristiche distintive. La forma compatta e il design resistente permettono un'installazione sicura e affidabile, mantenendo l'integrità dei componenti elettrici al suo interno. La versatilità e l'affidabilità di questo contenitore lo rendono una soluzione efficace per proteggere trasformatori e apparecchiature elettriche in condizioni estreme.
TAIS CUBE PORTA TRAS. MIS. 7 IP66