› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE PORTA TRAS. MIS. 4 IP66

Cod. Rexel PL550734
Cod. Produttore 550734
Cod. EAN 8014950053452

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Design: compatto e modulare
  • Montaggio: facile e sicuro
  • Resistenza: polvere e acqua
  • Normative: conforme agli standard
  • Serie: TAIS CUBE

Descrizione del prodotto

Il prodotto PL550734, denominato TAIS CUBE PORTA TRAS MIS 4 IP66, rappresenta una soluzione di elevata affidabilità per applicazioni elettriche che richiedono protezione totale. Realizzato con materiali di qualità, offre un grado di protezione IP66, garantendo resistenza a polvere e acqua. La struttura compatta e robusta è progettata per un facile montaggio e collegamento, ideale per ambienti industriali o esterni soggetti a condizioni avverse. La custodia in materiali resistenti assicura durabilità e sicurezza, mentre il design modulare permette un'integrazione semplice in sistemi esistenti. La compatibilità con standard di sicurezza e le elevate prestazioni di tenuta rendono questo porta trasmettitore una scelta eccellente per installazioni che richiedono affidabilità e protezione avanzata. La sua costruzione conforme alle normative di settore assicura un funzionamento sicuro e duraturo in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Il prodotto PL550734, denominato TAIS CUBE PORTA TRAS MIS 4 IP66, rappresenta una soluzione di elevata affidabilità per applicazioni elettriche che richiedono protezione totale. Realizzato con materiali di qualità, offre un grado di protezione IP66, garantendo resistenza a polvere e acqua. La struttura compatta e robusta è progettata per un facile montaggio e collegamento, ideale per ambienti industriali o esterni soggetti a condizioni avverse. La custodia in materiali resistenti assicura durabilità e sicurezza, mentre il design modulare permette un'integrazione semplice in sistemi esistenti. La compatibilità con standard di sicurezza e le elevate prestazioni di tenuta rendono questo porta trasmettitore una scelta eccellente per installazioni che richiedono affidabilità e protezione avanzata. La sua costruzione conforme alle normative di settore assicura un funzionamento sicuro e duraturo in ambienti esigenti.
TAIS CUBE PORTA TRAS. MIS. 4 IP66