› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE PORTA CIECA MIS.4 IP66

Cod. Rexel PL550704
Cod. Produttore 550704
Cod. EAN 8014950053315

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale/outdoor
  • Resistenza: Condizioni estreme
  • Design: Compatto e funzionale
  • Installazione: Facile integrazione
  • Compatibilità: Sistemi standard
  • Serie: TAIS CUBE

Descrizione del prodotto

Il TAIS CUBE PORTA CIECA MIS.4 IP66 è un componente elettrico progettato per garantire elevata protezione e affidabilità in ambienti difficili. Con una classificazione IP66, assicura completa protezione da polvere e getti d'acqua potenti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e outdoor. La struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di alta qualità, studiati per resistere a condizioni ambientali estreme. La forma compatta e il design funzionale facilitano l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo sicurezza e durabilità nel tempo. Questo porta cieca è perfettamente compatibile con sistemi di cablaggio e protezioni standard, assicurando un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative di protezione IP66. La sua affidabilità e la qualità dei materiali lo rendono una soluzione ideale per coperture e protezioni di punti di connessione elettrici in ambienti industriali e esterni. Descrizione del produttore: Il TAIS CUBE PORTA CIECA MIS.4 IP66 è un componente elettrico progettato per garantire elevata protezione e affidabilità in ambienti difficili. Con una classificazione IP66, assicura completa protezione da polvere e getti d'acqua potenti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e outdoor. La struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di alta qualità, studiati per resistere a condizioni ambientali estreme. La forma compatta e il design funzionale facilitano l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo sicurezza e durabilità nel tempo. Questo porta cieca è perfettamente compatibile con sistemi di cablaggio e protezioni standard, assicurando un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative di protezione IP66. La sua affidabilità e la qualità dei materiali lo rendono una soluzione ideale per coperture e protezioni di punti di connessione elettrici in ambienti industriali e esterni.
TAIS CUBE PORTA CIECA MIS.4 IP66