› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE PIASTRA TERMOIN. 550X745

Cod. Rexel PL550626
Cod. Produttore 550626
Cod. EAN 8014950051434

Informazioni principali

  • Dimensioni: 550x745 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Isolamento: Termico efficace
  • Protezione: IP elevato
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Montaggio: Facile integrazione
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: TAIS CUBE

Descrizione del prodotto

Il prodotto PL550626 è una piastra termoisolante di dimensioni 550x745 millimetri, progettata per garantire un'efficace isolamento termico in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, ideali per ambienti industriali e impianti di distribuzione elettrica. La sua struttura robusta assicura un'ottima protezione contro agenti esterni e condizioni di esercizio avverse. La piastra è compatibile con sistemi di protezione IP elevati, garantendo sicurezza e affidabilità. La superficie è trattata per resistere a usura e corrosione, mantenendo le proprietà isolanti nel tempo. La versatilità del design permette un facile montaggio e integrazione in diversi impianti elettrici, contribuendo a ottimizzare la distribuzione e la sicurezza dell'impianto. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di isolamento e protezione, questa piastra termoisolante rappresenta una soluzione efficace per migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto PL550626 è una piastra termoisolante di dimensioni 550x745 millimetri, progettata per garantire un'efficace isolamento termico in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, ideali per ambienti industriali e impianti di distribuzione elettrica. La sua struttura robusta assicura un'ottima protezione contro agenti esterni e condizioni di esercizio avverse. La piastra è compatibile con sistemi di protezione IP elevati, garantendo sicurezza e affidabilità. La superficie è trattata per resistere a usura e corrosione, mantenendo le proprietà isolanti nel tempo. La versatilità del design permette un facile montaggio e integrazione in diversi impianti elettrici, contribuendo a ottimizzare la distribuzione e la sicurezza dell'impianto. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di isolamento e protezione, questa piastra termoisolante rappresenta una soluzione efficace per migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.
TAIS CUBE PIASTRA TERMOIN. 550X745