› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE PIASTRA TERMOIN. 475X595

Cod. Rexel PL550625
Cod. Produttore 550625
Cod. EAN 8014950051427

Informazioni principali

  • Dimensioni: 475x595 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Isolamento termico
  • Resistenza: Robusta e durevole
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Compatibilità: Vari sistemi isolamento
  • Serie: TAIS CUBE

Descrizione del prodotto

Il prodotto PL550625 è una piastra termoisolante di grandi dimensioni con dimensioni di 475x595 millimetri, ideale per applicazioni di isolamento termico in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta permette un'installazione sicura e affidabile, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. La superficie della piastra è progettata per offrire un'eccellente protezione contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, questa piastra termoisolante è compatibile con diversi sistemi di isolamento e protezione, rendendola una soluzione versatile per installazioni professionali. La sua forma e le dimensioni ottimali facilitano l'integrazione all’interno di quadri elettrici e apparecchiature di distribuzione, assicurando un'elevata performance in ambito industriale e civile. Descrizione del produttore: Il prodotto PL550625 è una piastra termoisolante di grandi dimensioni con dimensioni di 475x595 millimetri, ideale per applicazioni di isolamento termico in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta permette un'installazione sicura e affidabile, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. La superficie della piastra è progettata per offrire un'eccellente protezione contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, questa piastra termoisolante è compatibile con diversi sistemi di isolamento e protezione, rendendola una soluzione versatile per installazioni professionali. La sua forma e le dimensioni ottimali facilitano l'integrazione all’interno di quadri elettrici e apparecchiature di distribuzione, assicurando un'elevata performance in ambito industriale e civile.
TAIS CUBE PIASTRA TERMOIN. 475X595