› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE Piastra Termoisolante 370x595 mm Robusta Alta Protezione Impianti Elettrici Professionali

Cod. Rexel PL550624
Cod. Produttore 550624
Cod. EAN 8014950051410

Informazioni principali

  • Dimensioni: 370x595 mm
  • Materiale: resistente e di prima scelta
  • Protezione: IP e NEMA
  • Superficie: liscia e resistente
  • Installazione: versatile e semplice
  • Compatibilità: sistemi di fissaggio vari
  • Serie: TAIS CUBE
  • Durabilità: alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL550624, denominato TAIS CUBE PIASTRA TERMOIN, misura 370x595 millimetri e rappresenta una soluzione di alta qualità per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, questa piastra termoisolante offre un'eccellente protezione superficiale e un design compatto, ideale per installazioni professionali. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e durabilità nel tempo, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. La superficie liscia e resistente facilita la manutenzione e l'integrazione con altri componenti elettrici, assicurando un funzionamento sicuro ed efficiente. La piastra è compatibile con vari sistemi di fissaggio e montaggio, permettendo un'installazione versatile e semplice. La qualità del materiale e la precisione delle dimensioni assicurano una perfetta adattabilità alle esigenze di impianti elettrici di diverse tipologie, contribuendo a ottimizzare le performance e la sicurezza dell'intero sistema.
TAIS CUBE Piastra Termoisolante 370x595 mm Robusta Alta Protezione Impianti Elettrici Professionali