› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE PIASTRA METALLO 550X745 M

Cod. Rexel PL550606
Cod. Produttore 550606
Cod. EAN 8014950051359

Informazioni principali

  • Dimensioni: 550x745 mm
  • Materiale: Metallo robusto
  • Protezione: Resistente a corrosione
  • Grado IP: Protezione polvere/umidità
  • Installazione: Facile fissaggio
  • Compatibilità: Sistemi di montaggio vari
  • Uso: Industriale e civile
  • Serie: TAIS CUBE

Descrizione del prodotto

Il prodotto PL550606, denominato TAIS CUBE PIASTRA METALLO 550X745 M, è una robusta piastra in metallo con dimensioni di 550x745 millimetri, ideale per applicazioni di supporto e montaggio in ambito elettrico. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La superficie della piastra presenta una protezione superficiale che assicura una maggiore resistenza a corrosione e usura. La struttura è progettata per un facile fissaggio e installazione, rispettando gli standard di protezione IP, che ne garantiscono la protezione contro polvere e umidità. La compatibilità con diversi sistemi di montaggio e la precisione nelle dimensioni consentono un'integrazione semplice e affidabile in strutture elettriche di vario tipo. La piastra in metallo si distingue per la sua solidità e affidabilità, rappresentando una soluzione efficace per supportare componenti elettrici e cablaggi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Il prodotto PL550606, denominato TAIS CUBE PIASTRA METALLO 550X745 M, è una robusta piastra in metallo con dimensioni di 550x745 millimetri, ideale per applicazioni di supporto e montaggio in ambito elettrico. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La superficie della piastra presenta una protezione superficiale che assicura una maggiore resistenza a corrosione e usura. La struttura è progettata per un facile fissaggio e installazione, rispettando gli standard di protezione IP, che ne garantiscono la protezione contro polvere e umidità. La compatibilità con diversi sistemi di montaggio e la precisione nelle dimensioni consentono un'integrazione semplice e affidabile in strutture elettriche di vario tipo. La piastra in metallo si distingue per la sua solidità e affidabilità, rappresentando una soluzione efficace per supportare componenti elettrici e cablaggi in ambienti industriali e civili.
TAIS CUBE PIASTRA METALLO 550X745 M