› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE PIASTRA METALLO 475X595

Cod. Rexel PL550605
Cod. Produttore 550605
Cod. EAN 8014950051342

Informazioni principali

  • Dimensioni: 475x595 mm
  • Materiale: Metallo robusto
  • Finitura: Colore neutro
  • Resistenza: Corrosione e usura
  • Montaggio: Compatibile vari sistemi
  • Uso: Industriale e civile
  • Funzione: Supporto componenti
  • Serie: TAIS CUBE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL550605 è una piastra in metallo di dimensioni 475x595 millimetri, ideale per applicazioni elettriche e di installazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La sua struttura in metallo assicura stabilità e resistenza meccanica, rendendola adatta a supportare componenti e apparecchiature elettriche. La superficie trattata offre protezione contro corrosione e usura, mantenendo l'aspetto e le caratteristiche funzionali nel tempo. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e montaggio permette un'installazione versatile e sicura in diversi ambienti. La finitura in colore neutro si integra facilmente con diverse configurazioni estetiche e di impianto. Ideale per l'uso in contesti industriali, civili e commerciali, questa piastra in metallo rappresenta una soluzione affidabile per supportare e proteggere componenti elettrici, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto.
TAIS CUBE PIASTRA METALLO 475X595