› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE PIASTRA METALLO 370X575 M

Cod. Rexel PL550604
Cod. Produttore 550604
Cod. EAN 8014950051335

Informazioni principali

  • Dimensioni: 370x595 mm
  • Materiale: Metallo resistente
  • Protezione: Anticorrosione
  • Uso: Supporto componenti
  • Installazione: Facile montaggio
  • Compatibilità: Vari sistemi fissaggio
  • Serie: TAIS CUBE
  • Applicazioni: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL550604, noto come TAIS CUBE PIASTRA METALLO 370X575 M, è una robusta piastra in metallo con dimensioni di 370x575 millimetri, ideale per applicazioni di supporto e fissaggio in installazioni elettriche. La sua struttura in materiale resistente garantisce durabilità e stabilità, rendendola adatta per ambienti industriali e impianti di distribuzione elettrica. La superficie trattata assicura protezione contro corrosione e usura, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e il design compatto facilitano l'integrazione in diverse configurazioni di quadri elettrici o pannelli di controllo. La piastra è progettata per supportare componenti elettrici e cablaggi, offrendo una base solida e sicura per le installazioni. La qualità del materiale e la precisione delle dimensioni assicurano affidabilità e facilità di montaggio, rendendo questa piastra un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.
TAIS CUBE PIASTRA METALLO 370X575 M
€ 41,15 x 1 pz.
(pz.)