› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE PIASTRA ACCIAIO H125 MIS.

Cod. Rexel PL550632
Cod. Produttore 550632
Cod. EAN 8014950060566

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio
  • Dimensioni: 125 mm
  • Grado protezione: elevato IP
  • Resistenza: meccanica alta
  • Uso: impianti elettrici
  • Compatibilità: sistemi fissaggio
  • Serie: TAIS CUBE
  • Design: compatta e robusta

Descrizione del prodotto

Il prodotto PL550632, denominato TAIS CUBE PIASTRA ACCIAIO H125 MIS, è una piastra in acciaio di alta qualità con una dimensione di 125 millimetri. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità, questa piastra in acciaio garantisce una perfetta resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La sua superficie protetta e il materiale di alta qualità assicurano un'eccellente protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La forma compatta e il design semplice rendono questa piastra facilmente integrabile in diversi impianti elettrici, offrendo stabilità e sicurezza nelle connessioni. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e l'elevato grado di protezione IP consentono un'installazione sicura e affidabile anche in ambienti esigenti. La robustezza del materiale e la precisione delle dimensioni fanno di questa piastra un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici, mantenendo elevati standard di qualità e performance. Descrizione del produttore: Il prodotto PL550632, denominato TAIS CUBE PIASTRA ACCIAIO H125 MIS, è una piastra in acciaio di alta qualità con una dimensione di 125 millimetri. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità, questa piastra in acciaio garantisce una perfetta resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La sua superficie protetta e il materiale di alta qualità assicurano un'eccellente protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La forma compatta e il design semplice rendono questa piastra facilmente integrabile in diversi impianti elettrici, offrendo stabilità e sicurezza nelle connessioni. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e l'elevato grado di protezione IP consentono un'installazione sicura e affidabile anche in ambienti esigenti. La robustezza del materiale e la precisione delle dimensioni fanno di questa piastra un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici, mantenendo elevati standard di qualità e performance.
TAIS CUBE PIASTRA ACCIAIO H125 MIS.
€ 19,52 x 1 pz.
(pz.)