› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE PANNELLO FINESTRATO 24M M

Cod. Rexel PL550525
Cod. Produttore 550525
Cod. EAN 8014950051083

Informazioni principali

  • Serie: TAIS CUBE
  • Dimensioni: 24 moduli
  • Finestrato: per visualizzazione interna
  • Protezione: alta classe IP
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Uso: industriale e commerciale
  • Installazione: facile e versatile
  • Manutenzione: semplice e rapida

Descrizione del prodotto

Il prodotto PL550525 è un pannello finestrato di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, offre una struttura robusta e affidabile per l'installazione e la protezione di componenti elettrici. La finitura trasparente consente una facile visualizzazione degli elementi interni, facilitando la manutenzione e il monitoraggio. La configurazione del pannello garantisce un'eccellente protezione contro polvere, umidità e agenti atmosferici grazie alla sua elevata classificazione di protezione IP. È ideale per installazioni in ambienti industriali, commerciali o residenziali che richiedono soluzioni affidabili e sicure per la gestione dei sistemi elettrici. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e l'ampia gamma di applicazioni rendono questo pannello un elemento versatile per ogni impianto elettrico. La qualità del materiale e l'attenzione ai dettagli assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo alte prestazioni e sicurezza. Descrizione del produttore: Il prodotto PL550525 è un pannello finestrato di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, offre una struttura robusta e affidabile per l'installazione e la protezione di componenti elettrici. La finitura trasparente consente una facile visualizzazione degli elementi interni, facilitando la manutenzione e il monitoraggio. La configurazione del pannello garantisce un'eccellente protezione contro polvere, umidità e agenti atmosferici grazie alla sua elevata classificazione di protezione IP. È ideale per installazioni in ambienti industriali, commerciali o residenziali che richiedono soluzioni affidabili e sicure per la gestione dei sistemi elettrici. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e l'ampia gamma di applicazioni rendono questo pannello un elemento versatile per ogni impianto elettrico. La qualità del materiale e l'attenzione ai dettagli assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo alte prestazioni e sicurezza.
TAIS CUBE PANNELLO FINESTRATO 24M M