› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE PANNELLO CIECO MIS.2

Cod. Rexel PL550542
Cod. Produttore 550542
Cod. EAN 8014950051106

Informazioni principali

  • Descrizione: TAIS CUBE PANNELLO CIECO MIS.2
  • Protezione: IP adeguato
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Fissaggio: Facile e sicuro
  • Design: Compatto e discreto
  • Finitura: Resistente e neutra
  • Serie: TAIS CUBE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto TAIS CUBE PANNELLO CIECO MIS.2 rappresenta una soluzione innovativa per l'installazione di pannelli elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e il design discreto si integrano facilmente in qualsiasi contesto, offrendo una protezione efficace contro polvere e umidità grazie alla classificazione di protezione IP appropriata. Ideale per applicazioni dove è richiesta una copertura cieca, questo pannello assicura un'installazione semplice e sicura, grazie alle sue caratteristiche di fissaggio e alle superfici di protezione superficiale. La finitura resistente e il colore neutro contribuiscono a una manutenzione agevole, mantenendo estetica e funzionalità nel tempo. La versatilità e la qualità dei materiali rendono questo pannello una scelta affidabile per impianti elettrici di diversa natura, assicurando sicurezza e performance elevate in ogni applicazione.
TAIS CUBE PANNELLO CIECO MIS.2
€ 10,29 x 1 pz.
(pz.)