› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE GUIDA EN 50022 MIS.5

Cod. Rexel PL550585
Cod. Produttore 550585
Cod. EAN 8014950051212

Informazioni principali

  • Serie: TAIS CUBE
  • Standard: EN 50022
  • Misura: 5
  • Protezione: IP resistente
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e preciso
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Resistenza: Urti e inquinamento

Descrizione del prodotto

TAIS CUBE GUIDA EN 50022 MIS.5 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di automazione e controllo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa guida assicura una corretta installazione e un funzionamento ottimale dei sistemi elettrici. La sua struttura robusta e resistente alla protezione superficiale IP permette un utilizzo duraturo anche in ambienti industriali severi. La forma compatta e il design preciso facilitano il montaggio in spazi ristretti, contribuendo a un'organizzazione efficiente dei cablaggi. La compatibilità con standard internazionali come EN 50022 e le caratteristiche di protezione contro inquinamento e urti fanno di questa guida un elemento essenziale per garantire la sicurezza e la precisione delle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e affidabilità, la guida TAIS CUBE rappresenta una soluzione professionale per l'installazione di sistemi di automazione e distribuzione di energia. Descrizione del produttore: TAIS CUBE GUIDA EN 50022 MIS.5 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di automazione e controllo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa guida assicura una corretta installazione e un funzionamento ottimale dei sistemi elettrici. La sua struttura robusta e resistente alla protezione superficiale IP permette un utilizzo duraturo anche in ambienti industriali severi. La forma compatta e il design preciso facilitano il montaggio in spazi ristretti, contribuendo a un'organizzazione efficiente dei cablaggi. La compatibilità con standard internazionali come EN 50022 e le caratteristiche di protezione contro inquinamento e urti fanno di questa guida un elemento essenziale per garantire la sicurezza e la precisione delle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e affidabilità, la guida TAIS CUBE rappresenta una soluzione professionale per l'installazione di sistemi di automazione e distribuzione di energia.
TAIS CUBE GUIDA EN 50022 MIS.5