› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.4

Cod. Rexel PL550504
Cod. Produttore 550504
Cod. EAN 8014950051267

Informazioni principali

  • Descrizione: TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.4
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiali: Alta qualità e resistenti
  • Design: Compatto ed ergonomico
  • Applicazioni: Impianti industriali
  • Resistenza: Usura e graffi
  • Compatibilità: Sistemi sicurezza
  • Serie: PL550504

Descrizione del prodotto

Il prodotto PL550504, denominato TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.4, è un elemento di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di prima scelta, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per ambienti industriali e impianti complessi. La controporta è progettata per offrire protezione efficace contro polvere, acqua e inquinamento, grazie al suo grado di protezione IP elevato. La superficie è trattata per resistere all'usura e ai graffi, mantenendo un aspetto estetico impeccabile. La compatibilità con sistemi di sicurezza e automazione elettrica rende questo componente versatile e facilmente integrabile in diverse configurazioni di impianti. La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli assicurano prestazioni affidabili e sicurezza operativa, rispettando gli standard internazionali di settore. Descrizione del produttore: Il prodotto PL550504, denominato TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.4, è un elemento di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di prima scelta, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per ambienti industriali e impianti complessi. La controporta è progettata per offrire protezione efficace contro polvere, acqua e inquinamento, grazie al suo grado di protezione IP elevato. La superficie è trattata per resistere all'usura e ai graffi, mantenendo un aspetto estetico impeccabile. La compatibilità con sistemi di sicurezza e automazione elettrica rende questo componente versatile e facilmente integrabile in diverse configurazioni di impianti. La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli assicurano prestazioni affidabili e sicurezza operativa, rispettando gli standard internazionali di settore.
TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.4
€ 77,92 x 1 pz.
(pz.)