› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.3

Cod. Rexel PL550503
Cod. Produttore 550503
Cod. EAN 8014950051250

Informazioni principali

  • Serie: TAIS CUBE
  • Grado protezione: IP adeguato
  • Materiale: resistente e durevole
  • Design: compatto ed ergonomico
  • Applicazioni: automazione elettrica
  • Installazione: facile e versatile
  • Compatibilità: sistemi elettrici vari
  • Personalizzazione: accessori disponibili

Descrizione del prodotto

Il prodotto TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.3 rappresenta una soluzione di alta qualità per applicazioni di controllo e automazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni quotidiane. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi di automazione. La versione con grado di protezione IP adeguato assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo adatto anche per ambienti industriali. La finitura superficiale di alta qualità contribuisce a mantenere l'estetica e la funzionalità nel tempo. La compatibilità con diversi sistemi di collegamento elettrico e la possibilità di personalizzazione tramite accessori rendono questo controllore versatile e facilmente adattabile alle esigenze specifiche. Ideale per applicazioni di automazione e controllo di impianti elettrici, il TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.3 offre prestazioni affidabili e durature, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.3 rappresenta una soluzione di alta qualità per applicazioni di controllo e automazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni quotidiane. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi di automazione. La versione con grado di protezione IP adeguato assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo adatto anche per ambienti industriali. La finitura superficiale di alta qualità contribuisce a mantenere l'estetica e la funzionalità nel tempo. La compatibilità con diversi sistemi di collegamento elettrico e la possibilità di personalizzazione tramite accessori rendono questo controllore versatile e facilmente adattabile alle esigenze specifiche. Ideale per applicazioni di automazione e controllo di impianti elettrici, il TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.3 offre prestazioni affidabili e durature, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza degli impianti elettrici.
TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.3
€ 64,56 x 1 pz.
(pz.)