Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1151103
Cod. Produttore
LL1151103
Cod. EAN
8012680063253

Informazioni di prodotto

Tag 210 White LED 3K Antrac.

Documentazione tecnica

Il TAG 210 WHITE LED 3K ANTRAC è una soluzione di illuminazione moderna ed elegante, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti professionali e residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre un'emissione luminosa calda a 3000K, creando un'atmosfera accogliente e confortevole. La finitura in antracite conferisce un tocco di raffinatezza, rendendolo ideale per qualsiasi contesto decorativo. Grazie alla tecnologia LED, il TAG 210 garantisce un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione e consumo energetico. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, dalla luce d'accento all'illuminazione generale. Con un design compatto e funzionale, questo apparecchio si integra perfettamente in qualsiasi spazio, offrendo prestazioni ottimali senza compromettere lo stile.

adatto per montaggio a parete

lunghezza

150 mm

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

42 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

1808 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

brillante

altezza/profondità

270 mm

regolabilità

orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

colore della scatola

antracite

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

25 W

Produttore

TAG 210 WHITE LED 3K 25W ANTRAC.