› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

SV 7982 SELETTORE VOLUMI DXT 7000

RCF
Cod. Rexel ADRC17170140
Cod. Produttore 17170140
Cod. EAN 8024530006365

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Connessione: CAT5/CAT6
  • Funzione: Controllo volume e programma
  • Installazione: Muro
  • Serie: DXT 7000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SV 7982 è un controllo remoto da muro che permette di controllare il volume di un gruppo di zone e selezionare il programma musicale. La connessione al bus locale o di sistema tramite cavi CAT5 o CAT6.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Campo telecomando

materiale

Plastica

Numero di ingressi audio

1

SV 7982 SELETTORE VOLUMI DXT 7000