Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LWRFX3804
Cod. Produttore
RFX3804
Cod. EAN
8013975170045

Informazioni di prodotto

  • Fissaggio con viti o profilati Omega 35mm
  • Supporto per montaggio indipendente
  • Dimensioni: 88,4x45x70,3 mm
  • Omologazioni: CSA C22.2 n° 14
  • Conformità: IEC/EN 60947-1
  • Conformità: IEC/EN 60947-4-1
  • Conformità: UL508
  • Serie: RFX3804
Descrizione del produttore: SUPPORTI PER MONTAGGIO INDIPENDENTE. FISSAGGIO CON VITI O PROFILATI OMEGA 35MM, PER RELÈ RF...38

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Produttore

Supporto montaggio indipendente viti profilati omega 35mm per relè RF38