Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150710W
Cod. Produttore
150710W
Cod. EAN
8005543736340

Informazioni di prodotto

  • Serie: INTERLINK|MATIXGO
  • Supporto 4 moduli torretta
  • Montaggio superficie
  • Indice protezione IP40
  • Resistenza urti IK08
  • Materiale: ABS, PA6, PC, PP
  • Temperatura uso -5° a +35°C
  • Autoestinguente 650°C/30s

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto MatixGo per installazioni a superficie, progettato per ospitare fino a 4 moduli con possibilità di estensione fino a 8, 16 o più moduli tramite accessori aggiuntivi. Realizzato in plastica bianca (ABS per le coperture esterne e PA6 con fibra di vetro per la struttura interna), garantisce resistenza meccanica con grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK08. Il materiale è privo di alogeni, autoestinguente e resistente ai raggi UV, adatto per uso in ambienti con temperature da -5° C a +35° C. Compatibile con dispositivi di cablaggio Matix GO, rappresenta una soluzione versatile e durevole per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici a parete. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto 4 moduli per torretta sporgente - bianco

colore

Bianco

senza alogeni

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

INTERLINK MATIXGO

Produttore

Supporto torretta 4 moduli bianco per installazione civile residenziale

€ 4,80 x 1 pz.
(pz.)