Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03V1M610L
Cod. Produttore
03V1M610L
Cod. EAN
8009561338128

Informazioni di prodotto

Bullone inox M6 x 10. Testa tonda e quadro sottotesta. Dado flangiato.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Bullone inox M6 x 10. Testa tonda e quadro sottotesta. Dado flangiato.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

6

con dado

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

10 mm

Produttore

Supporto sistema bullone dado M6x12 inox 316L testa tonda quadro flangiato uso tecnico industriale

€ 0,8042 x 1 pz.
(pz.)
200 pz.
Q.tà consigliata info