Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030051
Cod. Produttore
2030051
Cod. EAN
8032887039820

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto semplice SSM - ZF
  • Materiale: Alta qualità
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Fissaggio: Facile e sicuro
  • Design: Compatto e robusto
  • Gestione cavi: Ottimale
  • Serie: SSM - ZF
Descrizione del produttore: Il supporto semplice SSM ZF rappresenta una soluzione affidabile e versatile per l'installazione di componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare il fissaggio e la gestione dei cavi, assicurando sicurezza e ordine negli impianti elettrici. La compatibilità con diversi sistemi di protezione e il grado di protezione IP elevato rendono questo supporto ideale per ambienti industriali e civili. La finitura superficiale accurata e il design compatto contribuiscono a un'installazione semplice e rapida, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. La versatilità di questo supporto lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, garantendo prestazioni affidabili e conformi alle normative di sicurezza.

adatto per fissaggio a soffitto

esecuzione

piastra di testa avvitabile

materiale

acciaio

Produttore

Supporto semplice SSM ZF robusto e compatto per installazioni elettriche industriali e civili

€ 21,72 x 1 pz.