Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1010202
Cod. Produttore
1010202
Cod. EAN
8032887001391

Informazioni di prodotto

  • Serie: SX1010202
  • Tensione nominale: 3-100V
  • Dimensioni compatte: 100x80 mm
  • Protezione IP: ZS
  • Materiali di alta qualità: affidabili
  • Installazione semplice: robusta
  • Compatibilità: multi-sistema
  • Uso: automazione e controllo
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1010202 è un componente elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni. La sua struttura robusta e resistente permette un'installazione semplice e duratura in ambienti industriali o civili. La forma compatta e le dimensioni ottimizzate facilitano il posizionamento in spazi ristretti, mentre le caratteristiche di protezione IP assicurano una protezione efficace contro polvere e acqua. La compatibilità con diversi sistemi di collegamento elettrico e la possibilità di configurazione versatile lo rendono ideale per impieghi complessi. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva contribuiscono a mantenere elevate performance nel tempo, riducendo i tempi di manutenzione e i rischi di malfunzionamento. La sua funzione principale è quella di garantire un controllo preciso e sicuro, adattandosi facilmente alle esigenze di ogni impianto elettrico.

altezza

80 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Componente elettrico compatto alta qualità protezione IP automazione controllo industriale e civile

€ 15,84 x 1 m
(m)