Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1010204
Cod. Produttore
1010204
Cod. EAN
8032887001414

Informazioni di prodotto

  • Tipo: S5 ELE.RET.FOR.M
  • Dimensioni: 3-200X80
  • Finitura: ZS
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione: Classe CPR e IP elevati
  • Struttura: Rigida e resistente
  • Materiali: Durevoli e di qualità
  • Serie: SX1010204
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1010204 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un rivestimento esterno di colore neutro che garantisce protezione e longevità. La sua struttura rigida assicura una posa stabile e sicura, mentre la compatibilità con sistemi di protezione di classe CPR e IP elevati ne garantisce l'affidabilità in ambienti severi. Ideale per alimentazioni di potenza e collegamenti di circuito, questo cavo si distingue per la sua resistenza alle condizioni di utilizzo più impegnative. La sua configurazione è compatibile con vari sistemi di montaggio e connessione, offrendo versatilità e facilità di installazione. La qualità dei materiali e la conformità agli standard di sicurezza assicurano performance ottimali e lunga durata nel tempo. Un componente essenziale per impianti elettrici che richiedono affidabilità, sicurezza e efficienza.

altezza

80 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

sezione utile

24000 mm²

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

connettore integrato

Produttore

Cavo elettrico rigido alta resistenza per impianti industriali e civili con protezione CPR e IP elevati

€ 23,02 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m