Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1010203
Cod. Produttore
1010203
Cod. EAN
8032887001407

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: ELE.RET.FOR.M
  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Serie: S5
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Grado IP elevato
  • Applicazioni: Industriali e domestiche
  • Colore: Identificativo
  • Fissaggio: Tipologia specifica
Descrizione del produttore: SX1010203 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e domestiche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce una connessione stabile e sicura grazie alla sua struttura robusta e alla qualità del materiale del conduttore e della protezione superficiale. Il colore del corpo e della calotta permette una facile identificazione e integrazione nell'impianto elettrico. La tipologia di fissaggio e il grado di protezione IP elevato assicurano una protezione efficace contro polvere e acqua, rendendolo ideale per ambienti esterni o soggetti a condizioni avverse. La forma compatta e le dimensioni ottimizzate facilitano l'installazione e il collegamento con altri componenti elettrici. Questo cavo si distingue per la sua affidabilità e conformità agli standard di sicurezza, offrendo prestazioni eccellenti in ogni applicazione.

altezza

80 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Cavo elettrico SX1010203 alta qualità, resistente, IP elevato, per impianti industriali e domestici, installazione facile

€ 18,70 x 1 m
(m)