Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1010205
Cod. Produttore
1010205
Cod. EAN
8032887001421

Informazioni di prodotto

  • Serie: S5
  • Tipo: ELE.RET.FOR.M
  • Dimensioni: 3-300x80 mm
  • Finitura: ZS
  • Alta qualità: materiali resistenti
  • Applicazioni: distribuzione e protezione
  • Installazione: facile e stabile
  • Uso: industriale e civile
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1010205 rappresenta un elemento elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di distribuzione e protezione nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano una facile installazione e un funzionamento stabile nel tempo. Ideale per utilizzi professionali, questo componente è compatibile con sistemi di protezione e di comando, offrendo prestazioni elevate grazie alla qualità dei materiali e alla tecnologia avanzata integrata. La sua capacità di gestire tensioni e correnti elevate lo rende adatto a impieghi industriali e civili, contribuendo a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'impianto elettrico. La finitura e le caratteristiche tecniche assicurano una lunga durata e una manutenzione semplice, rendendo il prodotto una scelta affidabile per installazioni di livello superiore.

altezza

80 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Elemento elettrico SX1010205 robusto, facile installazione, per impianti civili e industriali

€ 31,22 x 1 m
(m)