Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1010206
Cod. Produttore
1010206
Cod. EAN
8032887001438

Informazioni di prodotto

  • Serie: S5
  • Tensione nominale: 400 V
  • Dimensioni: 80 mm
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Compatto
  • Collegamento: Connettori precisi
  • Applicazione: Automazione industriale
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1010206, identificato come S5 Ele.ret.for.m 3-400x80 ZS, è un componente elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una robusta struttura in materiale resistente e una superficie protetta per garantire affidabilità e durabilità anche in ambienti industriali complessi. La sua forma compatta permette un facile montaggio e collegamento tramite connettori di alta precisione, assicurando un collegamento elettrico stabile e sicuro. La tipologia di collegamento e la configurazione del circuito sono studiate per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza dell’impianto elettrico. La compatibilità con standard di protezione IP e NEMA garantisce una protezione efficace contro polvere, acqua e inquinamento ambientale. Questo elemento è ideale per sistemi di automazione industriale, macchine e apparecchiature che richiedono componenti affidabili e di elevata qualità, contribuendo a migliorare l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico.

altezza

80 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Elettrorete formato modulare 3-400x80 compatto resistente IP NEMA automazione industriale

€ 39,94 x 1 m
(m)