Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343610
Cod. Produttore
343610
Cod. EAN
3414970644947

Informazioni di prodotto

  • Serie: R41SP
  • Materiale: Acciaio S250GD Z275 MAC
  • Norma: EN 10346
  • Protezione: GS zincatura sendzimir
  • Classe corrosione: 3 (EN 61537)
  • Spessore: 1,5 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Peso: 4,333 kg
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: P41SFF15. Profilato semplice 41x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 1,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,54 KILONEWTON

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

Supporto profilato 41x41 mm spessore 1,5 mm zincato lunghezza 3 m uso strutturale

€ 14,91 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
3 m
Q.tà consigliata info