Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150721
Cod. Produttore
150721
Cod. EAN
8005543736456

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto 4 moduli
  • Materiale: PC e metalli galvanizzati
  • Colore: Grigio RAL 7021
  • Protezione: IP20, IP40, IP52
  • Resistenza: Impatto IK08, 3000 N
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Autoestinguente: 850°C/30s isolanti vivi
  • Serie: INTERLINK|MATIXGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto MatixGO 4 moduli, progettato per l'installazione in pavimenti galleggianti e in calcestruzzo. Realizzato in policarbonato resistente agli agenti UV e privo di alogeni, garantisce elevata durabilità e sicurezza con caratteristiche autoestinguenti. Il supporto è compatibile con connettori RJ45 tipo 110 IDC e moduli DIN, offrendo versatilità per diverse configurazioni elettriche. Dotato di protezione IP20 nella zona del passacavo, IP40 nell'area di connessione e IP52 tra il bordo della torretta e il pavimento grazie a una guarnizione in gomma perimetrale. Resistente agli urti (IK08) e alla compressione fino a 3000 N, è indicato per installazioni professionali e durature in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporti di completamento da installare nelle torrette a scomparsa - in resina colore grigio (RAL 7021) - supporto per 4 moduli della serie MatixGO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra adattatrice

Accessorio

Serie

INTERLINK MATIXGO

Produttore

Supporto modulare MatixGO 4 moduli per torrette elettriche civili e industriali