Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120055
Cod. Produttore
120055
Cod. EAN
8005543628881

Informazioni di prodotto

Interlink - supporto 4 moduli LivingLight per colonne

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto rettangolare da incasso per 4 moduli, progettato per installazioni su un lato. Realizzato per garantire stabilità e facilità di montaggio, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e ordinato. La struttura è robusta e funzionale, adatta a diversi ambienti grazie al design compatto e alla forma rettangolare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interlink - supporto 4 moduli LivingLight per colonne

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

Laterale

tipo di fissaggio

Avvitare

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

forma della colonna

Rettangolare

superficie della colonna

Non trattato

colore della colonna

Altro

superficie parte superiore

Non trattato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Serie

INTERLINK

Produttore

Supporto modulare 4 moduli LivingLight per colonne ufficio