Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120065
Cod. Produttore
120065
Cod. EAN
8005543742099

Informazioni di prodotto

  • Serie: INTERLINK|MATIXGO
  • Supporto per 4 moduli
  • Adatto a colonne e minicolonne
  • Compatibile con MatixGO
  • Design modulare
  • Installazione rapida
  • Materiale resistente
  • Uso industriale
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare in materiale plastico resistente, progettato per l’installazione di componenti elettrici all’interno di impianti civili e industriali. Il supporto garantisce una facile integrazione e montaggio grazie alla sua forma rettangolare e ai punti di fissaggio laterali. Il colore bianco assicura un aspetto pulito e discreto, adatto a diversi ambienti. Ideale per applicazioni che richiedono una struttura stabile e affidabile per il fissaggio di dispositivi modulari, contribuendo a un’installazione ordinata e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto 4 moduli MatixGO per colonne e minicolonne

Tipologia

Altro

ingresso del cavo

Sotto

tipo di fissaggio

Avvitare

numero di pareti divisorie

4

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

forma della colonna

Altro

superficie della colonna

Non trattato

colore della parte superiore

Altro

colore della colonna

Bianco

superficie parte superiore

Non trattato

codice RAL della colonna

9003

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

PVC

qualità del materiale parte superiore

PVC

Serie

INTERLINK MATIXGO

Produttore

Supporto MatixGO 4 moduli per colonne e minicolonne installazione elettrica