Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1620452
Cod. Produttore
1620452
Cod. EAN
8032887045609

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S2 SUPPORTO MPG/G SCAT.DERIV.
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Distribuzione e controllo
  • Design: Compatto e modulare
  • Resistenza: Superficie protetta
  • Compatibilità: Cavi vari tipi
  • Serie: SX1620452
Descrizione del produttore: Il supporto SX1620452 è un componente elettrico progettato per applicazioni di distribuzione e connessione di sistemi di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura è compatibile con cavi di varie tipologie e sezioni, assicurando un collegamento sicuro e stabile. La finitura resistente alla protezione superficiale permette un utilizzo duraturo anche in ambienti industriali o esterni. La forma compatta e il design modulare facilitano l'integrazione nelle scatole di distribuzione e nei quadri elettrici. La compatibilità con standard di protezione IP e NEMA assicura un'elevata protezione contro polvere, umidità e agenti atmosferici. Questo supporto è ideale per sistemi di distribuzione di energia e controllo, offrendo una soluzione sicura ed efficiente per connessioni elettriche affidabili.

larghezza

110 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Supporto elettrico modulare SX1620452 compatibile cavi vari, protezione IP/NEMA, uso industriale ed esterno

€ 6,21 x 1 pz.
(pz.)