Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X18S
Cod. Produttore
SM1X18S
Cod. EAN
8013975225295

Informazioni di prodotto

  • Posizione montaggio: Normale
  • Peso prodotto: 30 g
  • Temperatura impiego: -20°C a +60°C
  • Temperatura stoccaggio: -50°C a +80°C
  • Conformità: CSA C22.2 n°14
  • Norme: IEC/EN 60947-1, 5-1
  • Omologazioni: cULus, EAC
  • Serie: SM1X18S
Descrizione del produttore: SUPPORTO PER ASTA >145MM

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Supporto sostegno asta SM1R per applicazioni oltre 145mm robusto e affidabile