Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI518SA
Cod. Produttore
518SA
Cod. EAN
8012199739816

Informazioni di prodotto

matix - supporto a 6+6+6 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
supporto 6+6+6 moduli Multibox

con scatola da incasso

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

18

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

verticale

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

Supporto A 6+6+6 Moduli Bticino Matix