Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503SA
Cod. Produttore
503SA
Cod. EAN
8012199496511

Informazioni di prodotto

matix - supporto a 3 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
supporto a 3 moduli per scatola art. 503E, art. 503AP - per placche art. 503/1A/.., art. 503/2A/.., art. 503/3A/.., AM4803.., AM4803M1

con scatola da incasso

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

tipo di montaggio

fissaggio con vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

superficie

non trattato

Produttore

Supporto a 3 moduli per scatole e placche

€ 1,26 x 1 pz.
(pz.)
150 pz.
Q.tà consigliata info