Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036404
Cod. Produttore
036404
Cod. EAN
3245060364045

Informazioni di prodotto

Piastre per fissaggio a muro -

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Set di 4 piastre per fissaggio a muro - peso massimo sopportabile 300 kg - utilizzo in verticale e orizzontale - acciaio ad alte prestazioni trattamento anti corrosione

colore

Zinco

larghezza

70,5 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

117 mm

profondità

13 mm

max. capacità di carico

300 kg

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1400 mm

Serie

MARINA ATLANTIC

Produttore

Supporti fissaggio a parete set 4 piastre acciaio anti corrosione portata 300 kg verticale orizzontale

€ 6,01 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info