Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /
Informazioni di prodotto
esecuzione
conico
diametro della cima del palo
60 mm
diametro estremità del piedistallo
115 mm
materiale
acciaio
superficie
verniciato
numero di portelli per ispezione
1
altezza del punto luce
5 m
Serie
LIGHTING,LIGHTING_NON_LED
lunghezza totale
5.5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te